CONTACT ITALIA SRL - IICACP0019 Tappo di chiusura per profilo di supporto NETLIGHT - ACP0019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8028045098068
Codice prodotto
IICACP0019
Cod. produttore
ACP0019
Produttore
IIC
ll Tappo di Chiusura in PA6 è progettato per il profilo Base Basso NETLIGHT, utilizzato nei sistemi di tetti piani. Questo componente assicura una chiusura sicura e precisa del profilo, garantendo protezione contro ingresso di detriti e acqua.Caratteristiche CostruttiveSistema di Aggancio: Si innesta a pressione per un montaggio rapido e sicuro, con la possibilità di un fissaggio aggiuntivo tramite due viti autoperforanti da 4,2x16 mm con testa a fungo per maggiore stabilità.Materiali di Alta QualitàNylon PA6: Il materiale utilizzato, noto per la sua robustezza e resistenza meccanica, offre eccellenti proprietà di snervamento e resistenza alla trazione.Finitura Satinata: Questa finitura non solo migliora l'aspetto estetico del tappo ma contribuisce anche a proteggere la superficie da abrasioni e usura.Specificazioni TecnicheDensità: 1120 kg/m³, che indica la solidità e la durabilità del materiale.Snervamento: 103 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico.Resistenza alla Trazione: 90 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.


