AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097770215 Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Applicazione di bocchetta di aerazione G-BAF/55

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097770215 Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Applicazione di bocchetta di aerazione G-BAF/55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603908772

Codice prodotto

CON097770215

Cod. produttore

097770215

Produttore

DKC

Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035.