CONCHIGLIA - CON095782116 Acc. per Serie GRAFI 7 - Giunzione verticale, profondità 460 mm, con max apertura e setto passacavi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, testata
Larghezza - 685 mm
Altezza - 73 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603500358
Codice prodotto
CON095782116
Cod. produttore
095782116
Produttore
DKC
Modello:
Connettore, testata
Larghezza:
685 mm
Altezza:
73 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
460 mm
Numero RAL:
7035
Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro mediante setto con mebrane coniche removibile. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.