AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095782108 Acc. per Serie GRAFI 7 - Giunzione verticale, profondità 330 mm, con max apertura e setto passacavi

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095782108 Acc. per Serie GRAFI 7 - Giunzione verticale, profondità 330 mm, con max apertura e setto passacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, testata

  • Larghezza - 685 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603500341

Codice prodotto

CON095782108

Cod. produttore

095782108

Produttore

DKC

Modello:

Connettore, testata

Larghezza:

685 mm

Altezza:

73 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Profondità:

330 mm

Numero RAL:

7035

Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro mediante setto con mebrane coniche removibile. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.