CONCHIGLIA - CON095782025 Acc. per Serie GRAFI 5 - Giunzione verticale, profondità 330 mm, versione chiusa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, testata
Larghezza - 580 mm
Altezza - 73 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603500266
Codice prodotto
CON095782025
Cod. produttore
095782025
Produttore
DKC
Modello:
Connettore, testata
Larghezza:
580 mm
Altezza:
73 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
330 mm
Numero RAL:
7035
Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Totale isolamento tra un vano e l'altro. Possibilità di forare la membrana di vetroresina in base alle esigenze. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.