CONCHIGLIA - CON095779922 Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit 4 staffe e piastra in acciaio per cestello cod. 095779815, prof. 460 mm - 095779922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684023857
Codice prodotto
CON095779922
Cod. produttore
095779922
Produttore
DKC
Caratteristiche Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (ABS) colore grigio RAL7035 n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.