AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095779864 Acc. per Serie GRAFI 9 - Cestello per alloggiamento interruttori scatolati, altezza vano 433 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095779864 Acc. per Serie GRAFI 9 - Cestello per alloggiamento interruttori scatolati, altezza vano 433 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026636

Codice prodotto

CON095779864

Cod. produttore

095779864

Produttore

DKC

Caratteristiche In acciaio zincato elettroliticamente, completo di piastra, per interruttori scatolati, removibile e regolabile in profondità. Forare la piastra in funzione delle dime di fissaggio degli interruttori scatolati utilizzati. Il pannello chiuso opaco è da forare in funzione dell’ingombro frontale dell’interruttore scatolato.