AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095779500 Acc. per Serie GRAFI 9 - Setto intermedio di separazione vani, profondità 330 mm - 095779500

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095779500 Acc. per Serie GRAFI 9 - Setto intermedio di separazione vani, profondità 330 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023635

Codice prodotto

CON095779500

Cod. produttore

095779500

Produttore

DKC

I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.