AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095778205 Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit pannello frontale vano zoccolo + traversa, altezza 490 mm - 095778205

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095778205 Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit pannello frontale vano zoccolo + traversa, altezza 490 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023222

Codice prodotto

CON095778205

Cod. produttore

095778205

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

685 mm

Altezza:

433 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.