CONCHIGLIA - CON095770889 Acc. Serie GRAFI - Bocchetta di aerazione IP55 completa di ventola, dimensioni 150 x 150 x 29 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603908765
Codice prodotto
CON095770889
Cod. produttore
095770889
Produttore
DKC
Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035. Connessione elettrica rapida senza viti. Portata d'aria: 28 m3/h.