AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095717120 Serie SSCM - Serratura per armadi serie CV, cifratura chiave Y12 - 095717120

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095717120 Serie SSCM - Serratura per armadi serie CV, cifratura chiave Y12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026254

Codice prodotto

CON095717120

Cod. produttore

095717120

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Cilindro

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Corpo e maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato. Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252.