CONCHIGLIA - CON095612859 Serie CTP - Centralina elettronica per segnalatori semaforici, 4 canali a 2 vie, carico massimo 200W - 095612859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684001800
Codice prodotto
CON095612859
Cod. produttore
095612859
Produttore
DKC
Materiali Centralina elettronica in cassetta in vetroresina dim. 300 x 400 x 200 mm. Caratteristiche tecnico/funzionali Modulo di programmazione a microprocessore fornito di programma preinstallato per il funzionamento di 4 ripetitori semaforici. Caratteristiche modulo: • Programmazione fino a 4 canali a 2 vie • Temporizzazione di ogni singolo canale da 1 secondo a 99 minuti con tempo di sovrapposizione intermedio programmabile fra le funzioni di stop e via libera • Possibilità di esclusione canali mediante micro switch Caratteristiche elettriche Tensione di alimentazione: 230 Vac – 50 Hxìz Tensione di uscita: 24 Vac. Carico max.: 200W Portata max. dei contatti: 10 A. Sezione morsetti: 6 mmq Temperatura di esercizio: - 5°C + 55°C Applicazione Per gestione temporizzata della segnalazione di vie di accesso in parcheggi/garage condominiali, privati, aeree industriali, movimentazione merci, ipermercati, ecc. a cielo aperto o sotterranei mediante ripetitori semaforici a due luci tipo SCB2/S2S/… Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


