AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095540829 Acc. per Serie SCF - Assieme tegolo-fondello, dimensioni 122 x 705 mm (BxA) - 095540829

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095540829 Acc. per Serie SCF - Assieme tegolo-fondello, dimensioni 122 x 705 mm (BxA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8054684017672

Codice prodotto

CON095540829

Cod. produttore

095540829

Produttore

DKC

Materiali Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Caratteristiche Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono.Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni con tegolo: esecuzioni realizzabili mediante abbinamento della cassetta SCF2/CN con il relativo Kit per esecuzione con tegolo KTPF/70/2.