AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON092800002 Acc. per Serie RP - Tenditore per reggia metallica, 1/2"- 3/4" - 092800002

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON092800002 Acc. per Serie RP - Tenditore per reggia metallica, 1/2"- 3/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684016163

Codice prodotto

CON092800002

Cod. produttore

092800002

Produttore

DKC

Materiali Reggia metallica in acciaio inox AISI 201. Graffette metalliche in acciaio inox AISI 201. Caratteristiche Reggia metallica di spessore 0,76 mm fornibile in bobina da 30 m. Graffette metalliche in confezione da 100 pz. Applicazioni Reggia metallica: da impiegare per fissaggio cassette a palo mediante utilizzo di staffe (CB/..) o telai opportunamente predisposti. Graffette metalliche: per giunzione reggia metallica. Tenditore universale: per taglio reggia metallica e pinzatura graffette.