CONCHIGLIA - CON091760009 Acc. Serie PV - Cartello monitore antinfortunistico - 091760009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054684016156
Codice prodotto
CON091760009
Cod. produttore
091760009
Produttore
DKC
Materiale:
Alluminio
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
in vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.


