AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON091501155 Acc. per portelli da palo - Inserto chiave per portelli da palo, impronta triangolare brevettata - 091501155

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON091501155 Acc. per portelli da palo - Inserto chiave per portelli da palo, impronta triangolare brevettata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684015746

Codice prodotto

CON091501155

Cod. produttore

091501155

Produttore

DKC

Materiali Costituita da maniglietta in materiale termoplastico e da inserto in acciaio ad impronta triangolare brevettata. Caratteristiche L’inserto, fornibile anche separatamente dalla chiave (cod. di ordinazione CH/SMW – 091501155), può essere utilizzato anche con attrezzi commerciali (avvitatori, ecc.) purché muniti di regolazione della forza di torsione.