AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON078709318 Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 3 vani, IP44, dimensioni 1840 x 685 x 330 mm (AxBxP) - 078709318

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON078709318 Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 3 vani, IP44, dimensioni 1840 x 685 x 330 mm (AxBxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684013315

Codice prodotto

CON078709318

Cod. produttore

078709318

Produttore

DKC

Armadio a 3 vani, larghezza 685 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 sututti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).