AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON077917102 Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 1 vano, IP55, dimensioni 1180 x 910 x 460 mm (AxBxP) - 077917102

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON077917102 Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 1 vano, IP55, dimensioni 1180 x 910 x 460 mm (AxBxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684011465

Codice prodotto

CON077917102

Cod. produttore

077917102

Produttore

DKC

Armadio a 1 vano, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate).