CONCHIGLIA - CON077909190 Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 1 vano + zoccolo, IP55, dim. 1840 x 910 x 330 mm (AxBxP) - 077909190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684011250
Codice prodotto
CON077909190
Cod. produttore
077909190
Produttore
DKC
Armadio a 1 vano con zoccolo integrato, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate).


