AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON077719409 Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 4 vani, IP55, dimensioni 1840 x 685 x 460 mm (AxBxP) - 077719409

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON077719409 Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 4 vani, IP55, dimensioni 1840 x 685 x 460 mm (AxBxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684011014

Codice prodotto

CON077719409

Cod. produttore

077719409

Produttore

DKC

Caratteristiche Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Struttura totalmente integra priva di asole o forature per passaggio cavi da realizzarsi a cura del cliente o a richiesta. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera (per informazioni dettagliate consultare la sezione Accessori). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20. Materiali Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4 .