AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON076982263 Serie PV - Porta pe cabine MT, 2 ante

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON076982263 Serie PV - Porta pe cabine MT, 2 ante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684000889

Codice prodotto

CON076982263

Cod. produttore

076982263

Produttore

DKC

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere esterne antiossidanti. Caratteristiche: Porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a spillo a cifratura unica (640). Maniglie a filo porta. Prese aria inferiori e superiori con labirinto di protezione. Staffe di fissaggio a murare o tassellabili. Segnaletica antinfortunistica in alluminio verniciato (a richiesta). Esecuzioni in conformità alle tabelle unificazione ENEL. Grado di protezione IP 33 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.