CONCHIGLIA - CON073580003 Serie CVT-CVN - Zoccolo per armadio in vetroresina, dimensioni 546 x 381 x 308 mm (BxAxP) - 073580003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Larghezza - 546 mm
Altezza - 381 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684007307
Codice prodotto
CON073580003
Cod. produttore
073580003
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Larghezza:
546 mm
Altezza:
381 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Basamento: con parete anteriore removibile ispezionabile. Telai: - In acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. - Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. -Per muratura in pavimento.


