AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073200149 Serie CVL - Armadio in vetroresina 2 vani e GMI, con serratura, dim. 860x1394x450 mm (BxAxP)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073200149 Serie CVL - Armadio in vetroresina 2 vani e GMI, con serratura, dim. 860x1394x450 mm (BxAxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603439207

Codice prodotto

CON073200149

Cod. produttore

073200149

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura). Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Per posa autonoma da pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura solo per le esecuzioni CVL/T – CVL/T-WL). Esecuzioni WLP – senza serratura e predisposizione per applicazione serrature serie SCS86/SCM86/.. da ordinarsi separatamente. Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).