AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON056060007 Serie EM - Esalatore per condotte GAS, diametro nominale 2 pollici (61 mm)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON056060007 Serie EM - Esalatore per condotte GAS, diametro nominale 2 pollici (61 mm)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8054684005228

Codice prodotto

CON056060007

Cod. produttore

056060007

Produttore

DKC

Materiali Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Tubo di sostegno in FE33 UNI 7288-74.Lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316.Grani di bloccaggio del corpo esalatore al tubo in acciaio inox AISI 304 protetti da tappi in materiale plastico.Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004.Protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010.CaratteristicheDispositivo per controllo esalazioni ad apertura rapida con accesso mediante chiave a profilo speciale estraibile in posizione di chiuso (diam. max. passaggio sonda 10 mm).Applicazioni:Per condotte gas in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiatodi pozzetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza.Tipi EM48 - EM60 Per linee in media e bassa pressione.2'' (61 mm) Testata esalatore completa di mamierino tagliafiamma