AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON054130042 Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a parete, vuota, dimensioni 327 x 168 mm (AxB)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON054130042 Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a parete, vuota, dimensioni 327 x 168 mm (AxB)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684004917

Codice prodotto

CON054130042

Cod. produttore

054130042

Produttore

DKC

Cassetta di derivazione da palo per innesto tubi di diametro 34, in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040.Soletta di adattamento al palo realizzata in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040. Per fissaggio a parete e superfici piane. Ingresso/uscita cavi da fondello inferiore predisposto con N°3 imbocchi ad impronta fratturabile diam. 34 o 28. Fissaggio a palo mediante vite o tassello.