AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON019201201 Serie VS - Portafusibile sezionabile, dim. fusibile 8,5 x 31,5 mm, portata 20A (profondità 20 mm) - 019201201

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON019201201 Serie VS - Portafusibile sezionabile, dim. fusibile 8,5 x 31,5 mm, portata 20A (profondità 20 mm)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sezionatore a fusibili

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

  • A doppia interruzione - no

  • Indicatore di scatto - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684000773

Codice prodotto

CON019201201

Cod. produttore

019201201

Produttore

DKC

Modello:

Sezionatore a fusibili

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

A doppia interruzione:

no

Indicatore di scatto:

Nessuno

Materiali: base in poliammide. Contatti elastici in ottone. Caratteristiche:Portafusibile sezionabile. Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/Installazioni: Tipo VS/120 fissaggio a vite. Tipo VS/125 fissaggio su profilato DIN 46277/3.Configurazione DIN 43880. Tipo VS/125/B fissaggio su profilato DIN 46277/3