COMELIT GROUP SPA - COEWTAP100 MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE - WTAP100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903413502
Codice prodotto
COEWTAP100
Cod. produttore
WTAP100
Produttore
COE
Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per il comando di tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo permette il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consente inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).


