COMELIT GROUP SPA - COEWMIS300 MODULO WI-FI GESTIONE CONSUMI TRIFASE (D - WMIS300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903413472
Codice prodotto
COEWMIS300
Cod. produttore
WMIS300
Produttore
COE
Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per la misura di consumo/produzione di energia dell'impianto (monofase o trifase). Il dispositivo è dotato di 3 ingressi che permettono la visualizzazione dei valori misurati, in modo indipendente e totale, tramite Comelit WiFree App. Possibilità di esportare i dati dei valori misurati. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Forniti in dotazione n°3 trasformatori di corrente da 100A. Installazione da guidaDIN (2 moduli DIN), alimentazione 3x230/400VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).