COMELIT GROUP SPA - COEWM000DA SUPP. DA PARETE TEL. MINIDOME IP SERIE E - WM000DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con riscaldamento - no
Colore - Bianco
Temperatura - -40...50 °C
Cablaggio a scomparsa - sì
Con supporto / staffa per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903370249
Codice prodotto
COEWM000DA
Cod. produttore
WM000DA
Produttore
COE
Con riscaldamento:
no
Colore:
Bianco
Temperatura:
-40...50 °C
Cablaggio a scomparsa:
sì
Con supporto / staffa per montaggio a parete:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
136 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
120 mm