AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWICAMA02FA TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM - WICAMA02FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWICAMA02FA TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398878

Codice prodotto

COEWICAMA02FA

Cod. produttore

WICAMA02FA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

116.6...116.6 °

Angolo di visione verticale:

69.6...69.6 °

Potenza assorbita:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

108 mm

Larghezza:

71.7 mm

Profondità:

30.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP Cube WiFi serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione Full-HD @30fps. Led IR con portata 10 metri, compatibile Onvif, triplo streaming. Compressione H.264, H.265, MJPEG, motion detection, PIR, attraversamento linea, intrusione area. Slot microSD (max 128GB). Speaker e microfono integrati (audio bidirezionale). Allarmi: 1in / 1out. Alimentazione 12V / PoE.