AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWICAM101A TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM WIRELESS - WICAM101A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWICAM101A TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903305883

Codice prodotto

COEWICAM101A

Cod. produttore

WICAM101A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

1

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

75...75 °

Angolo di visione verticale:

90...90 °

Potenza assorbita:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

66 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

167 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.