COMELIT GROUP SPA - COEWDIM100 MODULO WI-FI GESTIONE LUCI DIMMER 1 USCI - WDIM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903413519
Codice prodotto
COEWDIM100
Cod. produttore
WDIM100
Produttore
COE
Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 1 ingresso e 1 uscita per comando luci dimmerabili da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazionedella luminosità della luce collegata. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare all'ingresso locale dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 1 ingresso e 1 uscita per il comando di luci fino ad un massimo di 150W per carichi resistivi e 100VA per carichi resistivi-capacitivi e resistivi-induttivi. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).


