AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDOKPR200 TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALE VEDO2 - VEDOKPR200

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDOKPR200 TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALE VEDO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903409826

Codice prodotto

COEVEDOKPR200

Cod. produttore

VEDOKPR200

Produttore

COE

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico e lettore chiavette RFID per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo Equipaggiata co 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 16 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.