COMELIT GROUP SPA - COEVEDOKPR TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALI VEDO - VEDOKPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903394320
Codice prodotto
COEVEDOKPR
Cod. produttore
VEDOKPR
Produttore
COE
Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico e lettore chiavette RFID per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vdo, equipaggiata co 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme, 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabil, tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.