COMELIT GROUP SPA - COEVEDOKP TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO - VEDOKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903394313
Codice prodotto
COEVEDOKP
Cod. produttore
VEDOKP
Produttore
COE
Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo Equipaggiata con:4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme, 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili tamper anti-manomissione e anti-strappo.Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tstiera. Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.