AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM3G SCHEDA COMUNICATORE GSM, 3G, VEDO - VEDOGSM3G

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM3G SCHEDA COMUNICATORE GSM, 3G, VEDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903309263

Codice prodotto

COEVEDOGSM3G

Cod. produttore

VEDOGSM3G

Produttore

COE

Connessione radio (GSM):

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25:

no

Numero max. di ingressi:

1

Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Supporto reti 3G. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131