AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9279M MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA - UT9279M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9279M MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 12

  • Standard video - PAL

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400151

Codice prodotto

COEUT9279M

Cod. produttore

UT9279M

Produttore

COE

Modello:

Modulo di controllo / comando

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

12

Standard video:

PAL

Colore:

Alluminio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Contiene tastierino:

Numero di utenti:

4000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

35 mm

Modulo con tastiera numerica per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Utilizzabile come modulo per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e per la funzione di controllo accessi con attivazione dei relè a bordo e delle uscitedei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una data di validità. In quest’ultimo caso ad ogni codice è possibile assegnare data inizio/fine validità, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validità. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. E’ possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. E’ presente altresì un registro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei pulsanti durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.