COMELIT GROUP SPA - COEUT9260M MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTR - UT9260M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903400137
Codice prodotto
COEUT9260M
Cod. produttore
UT9260M
Produttore
COE
Modulo rubrica digitale per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Pulsanti per la selezione dell'utente e la chiamata. Possibilità di personalizzare un pulsante per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali, attivazione di una apertura o una luce. Dotata di display grafico a colori da 3.5". Può essere abbinata al modulo tastiera numerica (rel. 1.1.0 o superiore) per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.