COMELIT GROUP SPA - COEUT8020B MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA BLACK IP (VIP) - UT8020B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903421576
Codice prodotto
COEUT8020B
Cod. produttore
UT8020B
Produttore
COE
Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160° orizzontale, 90° verticale) e led per illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L xH x P): 100 x 90 x 35mm.


