COMELIT GROUP SPA - COEUT2010VC MODULO AUDIO TELEC. SCORP. ULTRA SIMPLEB - UT2010VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo video
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Nero
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399998
Codice prodotto
COEUT2010VC
Cod. produttore
UT2010VC
Produttore
COE
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
100
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
120 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
35 mm


