COMELIT GROUP SPA - COESK9553 CINQUE CARTE TRASFERIMENTO-FORMATO CARTA - SK9553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di supporto dati - Scheda
Tipo di lettura - MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto - sì
Larghezza - 85 mm
Altezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903237467
Codice prodotto
COESK9553
Cod. produttore
SK9553
Produttore
COE
Tipo di supporto dati:
Scheda
Tipo di lettura:
MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
54 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
0.8 mm
Badge elettronico necessario per ripristinare gli eventi salvati sui moduli SimpleKey Advanced. Passare semplicemente il badge davanti al lettore e leggere le informazioni visualizzate dal software. Capacità 4 KB (max. 250 eventi). Dimensioni: 85x54x0,8 mm


