COMELIT GROUP SPA - COESK9071 INTERFACCIA PER COMANDO ASCENSORI SISTEM - SK9071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Numero max. di porte - 99
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Numero max. di persone - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8023903198904
Codice prodotto
COESK9071
Cod. produttore
SK9071
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero max. di porte:
99
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Numero max. di persone:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
12...13 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Nessuno
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Temperatura di esercizio:
-10...50 °C
Larghezza:
140 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
58 mm


