AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Sistema BUS

  • Numero max. di porte - 1

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Numero max. di persone - 1500

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903198799

Codice prodotto

COESK9031

Cod. produttore

SK9031

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Sistema BUS

Numero max. di porte:

1

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Numero max. di persone:

1500

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

no

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Ronzatore

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...24 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...55 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

15 mm

Lettore Mifare® da installare a parete, cassa ermetica in ABS grigio, fissaggio con 2 viti + copriviti. Collegato alla centrale tramite 2 fili + alimentazione, distanza massima di 1000 m, uscita Wiegand per l'utilizzo con sistemi non Comelit, alimentazione 12/24 VDC/VAC. Dimensioni: 45x150x15mm, fornito con cavo da 3 m. Da utilizzare con la centrale art. SK9020.