AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9001U MODULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9001U MODULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Numero max. di porte - 99

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Numero max. di persone - 1500

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400182

Codice prodotto

COESK9001U

Cod. produttore

SK9001U

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero max. di porte:

99

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Numero max. di persone:

1500

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...33 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-10...50 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

108 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modulo controllo accessi SimpleKey Advanced e centrale di controllo per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit, 1400 chiavi elettroniche memorizzabili, memorizzazione degli ultimi 800 eventi, possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico (virtual-network). Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.