AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESD01B SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELE - SD01B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESD01B SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903425475

Codice prodotto

COESD01B

Cod. produttore

SD01B

Produttore

COE

Rilevatore di vibrazione che fornisce un affidabile servizio di protezione perimetrale. Nel momento in cui l’intruso tenta di penetrare attraverso finestre, porte, muri e tetti tramite esplosione, scavo, colpo, perforazione e foro, il sensore rileverà immediatamente l’azione. Dotato di un avanzato microprocessore digitale, è in grado di rilevare le variazioni di segnale garantendogli bassi consumi, facilità di utilizzo ed una performance stabile. Dotato di 1 sensore piezoelettrico di vibrazione e 2 sensori meccanici di vibrazione, 8 possibili livelli di settaggio della sensibilità che possono adattarsi ai differenti ambienti. Tensione di alimentazione DC9-24 V, uscita di allarme N.C., tempo di rilevazione della vibrazione di 2 sec, dimensioni 85x25x25 mm.