AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFDT12E SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFDT12E SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 110 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397062

Codice prodotto

COERFDT12E

Cod. produttore

RFDT12E

Produttore

COE

Area di copertura:

110 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

31 mA

Tensione di esercizio:

6...6 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

113 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore volumetrico wireless a doppia tecnologia (IR + microonda 24GHz) adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Dotato di filtro-attraversamento che aumenta l'immunità ad elementi di disturbo quali fronde di alberi, biancheria stesa o altro. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilità di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.