AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERF2MCW CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERF2MCW CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903357783

Codice prodotto

COERF2MCW

Cod. produttore

RF2MCW

Produttore

COE

Contatti:

Altri

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

0 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

25 mm

Larghezza del sensore:

22 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il contatto magnetico wireless RF2MCW (bianco) è dotato di due ingressi ausiliari cablati per il collegamento e la trasmissione di ulteriori due zone indipendenti in centrale. Uno dei due ingressi può gestire contatti tapparella. Il contatto magnetico è dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore bianco.