AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERF1MCB CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN MARRONE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERF1MCB CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903357776

Codice prodotto

COERF1MCB

Cod. produttore

RF1MCB

Produttore

COE

Contatti:

Altri

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Marrone

lunghezza del cavo di connessione:

0 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

25 mm

Larghezza del sensore:

22 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il contatto magnetico wireless RF1MCB, è dotato di un ingresso ausiliario cablato per il collegamento e la trasmissione di una zona indipendente in centrale. Il contatto magnetico è dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Eccellente portata radio e lunga durata delle batterie garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Colore marrone