AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPIP-009 CLIP DI SUPPORTO TUBAZIONI 25MM (20 PEZZ

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPIP-009 CLIP DI SUPPORTO TUBAZIONI 25MM (20 PEZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312737

Codice prodotto

COEPIP-009

Cod. produttore

PIP-009

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Clip di supporto tubazioni 25mm (20 pezzi).