AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPIP-006 GOMITO A 45 PER TUBAZIONI 25MM (10 PEZZI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPIP-006 GOMITO A 45 PER TUBAZIONI 25MM (10 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312645

Codice prodotto

COEPIP-006

Cod. produttore

PIP-006

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Gomito a 45° per tubazioni 25mm (10 pezzi).